DC-1012 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-1012 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699574
DC-1012 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699574

ディスタンスカラー DC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)10
寸法D12
寸法L12
内容量1個注文コード01699574品番DC-1012
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
材質鋼材SUM22L表面処理黒色四三酸化鉄皮膜寸法d(mm)10寸法L12寸法D12質量(g)3仕様適用インデックスプランジャーlP-1-10、lP-2-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする