※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ディスタンスカラー DC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法d(mm)
12
10
12
16
寸法D
14
12
14
17
19
寸法L
6
2
4
6
8
10
12
5
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01699608
品番
DC-1206
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22L
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜
寸法d(mm)
12
寸法L
6
寸法D
14
質量(g)
2
仕様
適用インデックスプランジャーlP-1-12、lP-2-12