DC-1202-B ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-1202-B ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699626
DC-1202-B ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699626

ディスタンスカラー DC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)12
寸法D17
寸法L2
内容量1個注文コード01699626品番DC-1202-B
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
材質鋼材SUM22L表面処理黒色四三酸化鉄皮膜寸法d(mm)12寸法L2寸法D17質量(g)2仕様適用インデックスプランジャーlPS-6、lPSL-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする