曜日別特売
DC-1606 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699678

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC-1606 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699678
DC-1606 ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所) 01699678

ディスタンスカラー DC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)16
寸法D19
寸法L6
内容量1個注文コード01699678品番DC-1606
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質鋼材SUM22L表面処理黒色四三酸化鉄皮膜寸法d(mm)16寸法L6寸法D19質量(g)4仕様適用インデックスプランジャーlP-1-16、lP-2-16、lPS-8、lPSL-8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする