※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ディスタンスカラー DC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
16
10
12
16
寸法D
19
12
14
17
19
寸法L
8
2
4
6
8
10
12
5
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01699687
品番
DC-1608
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22L
表面処理
黒色四三酸化鉄皮膜
寸法d(mm)
16
寸法L
8
寸法D
19
質量(g)
5
仕様
適用インデックスプランジャーlP-1-16、lP-2-16、lPS-8、lPSL-8