FTR-8×40 フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所) 01702776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTR-8×40 フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所) 01702776
FTR-8×40 フラットテンションレバー FTR MIYOSHI(小西製作所) 01702776

フラットテンションレバー FTR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)40
回し半径(mm)102
内容量1個注文コード01702776品番FTR-8×40
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法G(mm)25寸法H(mm)19寸法H1(mm)23寸法H2(mm)13寸法L(mm)40寸法R(mm)102寸法S(mm)10寸法T(mm)16寸法d(Φmm)16寸法d1(Φmm)33寸法l(mm)2種類クランプレバー形状ノブ付形取付部おねじ取付穴径(mm)M8取付長(mm)40回し半径(mm)102材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂歯数24質量(g)185表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM8×P1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする