曜日別特売
HSP-16-10-LS ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L MIYOSHI(小西製作所) 01703503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSP-16-10-LS ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L MIYOSHI(小西製作所) 01703503
HSP-16-10-LS ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L MIYOSHI(小西製作所) 01703503

ロングストロークプランジャー(軽荷重用) HSP-L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10仕様min./max.(N)7/24注文コード01703503品番HSP-16-10-LS
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法L1(mm)48寸法d(mm)8寸法l(mm)10ストローク(mm)10仕様min./max.(N)7/24材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜質量(g)42材質(ボディ)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜寸法F6材質(ピン)鋼材SUM22L黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼SUS631J寸法L35寸法d113.4寸法MM16×P2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする