曜日別特売
IP-2-16 インデックスプランジャー IP-2 MIYOSHI(小西製作所) 01704106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IP-2-16 インデックスプランジャー IP-2 MIYOSHI(小西製作所) 01704106
IP-2-16 インデックスプランジャー IP-2 MIYOSHI(小西製作所) 01704106

インデックスプランジャー IP-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法L1(mm)10
ストローク(mm)8
内容量1個注文コード01704106品番IP-2-16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L1(mm)10寸法d(mm)8寸法l(mm)8寸法l2(mm)16ストローク(mm)8仕様min./max.(N)12.7/21.6質量(g)85使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法D33寸法G29材質(ノブ)黒色ポリアセタール樹脂POM材質(ピン)鋼材SUM22材質(ロックナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜寸法H79材質(バネ)鋼線SW-C寸法L26寸法MM16×P1.5
注意
※ロックナットは、含まれております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする