曜日別特売
IPL-8 インデックスプランジャーシンプルロックタイプ IPL MIYOSHI(小西製作所) 01704438

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IPL-8 インデックスプランジャーシンプルロックタイプ IPL MIYOSHI(小西製作所) 01704438
IPL-8 インデックスプランジャーシンプルロックタイプ IPL MIYOSHI(小西製作所) 01704438

インデックスプランジャーシンプルロックタイプ IPL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ストローク(mm)5
内容量1個注文コード01704438品番IPL-8
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法S(mm)16寸法d(mm)5寸法l(mm)5寸法l1(mm)9.5ストローク(mm)5仕様min./max.(N)5/24質量(g)9.1材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6材質(ピン)ステンレスSUS303寸法H43.5材質(バネ)ステンレスSUS304寸法L16寸法MM8×P1.25
注意
※ロックナットは、含まれておりません。ロックナットは、ブランジャーとは別に選定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする