※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ステンレスクランプレバー(めねじ) KFS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M16
注文コード
01705987
品番
KFS-16-B
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
30.3
寸法D1(mm)
14
寸法H(mm)
45.2
寸法H1(mm)
69
寸法H2(mm)
74.8
寸法R(mm)
110
寸法T(mm)
23
寸法d(Φmm)
23
寸法l(mm)
11.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
23
回し半径(mm)
110
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
歯数
26
色
ブラック
質量(g)
290~400
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
寸法M
M16×P2.0