曜日別特売
KR-4H×25-Y クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所) 01709295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KR-4H×25-Y クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所) 01709295
KR-4H×25-Y クランプレバー(おねじHタイプ) KR MIYOSHI(小西製作所) 01709295

クランプレバー(おねじHタイプ) KR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01709295品番KR-4H×25-Y
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法D(mm)14寸法D1(mm)7.5寸法H(mm)33.3寸法H1(mm)41寸法H2(mm)43.2寸法L(mm)25寸法R(mm)40寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法l(mm)15種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)25回し半径(mm)40材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数16イエロー質量(g)33~40表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM4×P0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする