曜日別特売
LN-10 ロックナット黒染め LN MIYOSHI(小西製作所) 01716478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LN-10 ロックナット黒染め LN MIYOSHI(小西製作所) 01716478
LN-10 ロックナット黒染め LN MIYOSHI(小西製作所) 01716478

ロックナット黒染め LN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)6
内容量1個注文コード01716478品番LN-10
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
寸法MM10×P1.5質量(g)6使用温度(℃)max80 min-20寸法H1(mm)5寸法F17材質(ロックナット)鋼材S45C・三価クロメート
注意
※プランジャーは、含まれておりません。プランジャーは、ロックナットとは別に選定して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする