※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ロックナットステンレス LN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
質量(g)
6
6
8
17
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716514
品番
LN-10-SUS
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
寸法M
M10×P1.5
質量(g)
6
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法H1(mm)
5
寸法F
17
材質(ロックナット)
鋼材S45C・三価クロメート
注意
※プランジャーは、含まれておりません。プランジャーは、ロックナットとは別に選定して下さい。