LP-8-D リテラルプランジャー樹脂ボール LP-D MIYOSHI(小西製作所) 01716593

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LP-8-D リテラルプランジャー樹脂ボール LP-D MIYOSHI(小西製作所) 01716593
LP-8-D リテラルプランジャー樹脂ボール LP-D MIYOSHI(小西製作所) 01716593

リテラルプランジャー樹脂ボール LP-D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(mm)8
内容量1個注文コード01716593品番LP-8-D
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法S(mm)3寸法d(mm)3.2寸法h(mm)6寸法h1(mm)3.6寸法l(mm)0.9外径(mm)8仕様min./max.(N)2.2/6.5質量(g)8.7材質(ボール)白色ポリアセタール樹脂POM材質(ボディ)スチール・鋼S50C・黒色四三酸化鉄皮膜寸法D8寸法H25材質(バネ)ステンレスSUS631J
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする