※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
リテラルプランジャーシングルボール LP-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(mm)
10
10
12
14
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01716636
品番
LP-10-H
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
寸法S(mm)
5.5
寸法d(mm)
4.5
寸法h(mm)
8
寸法h1(mm)
7
寸法l(mm)
1
外径(mm)
10
仕様
min./max.(N)50/160
質量(g)
8.6
材質(ボール)
鋼球SUJ2・硬度65~60HRC
材質(ボディ)
鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法D
10
寸法H
30
材質(バネ)
ウレタン樹脂PUR