※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ロッキングキー LS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
30
注文コード
01716828
品番
LS-10×30
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
15.5
寸法H(mm)
17
寸法L(mm)
30
寸法h(mm)
0.4
ねじの呼び
M10
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
30
取付部
おねじ
質量(g)
27
種類
特殊形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M10×P1.5