MCRS-5×10-S ミニクランプレバー MCRS MIYOSHI(小西製作所) 01718203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCRS-5×10-S ミニクランプレバー MCRS MIYOSHI(小西製作所) 01718203
MCRS-5×10-S ミニクランプレバー MCRS MIYOSHI(小西製作所) 01718203

ミニクランプレバー MCRS

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード01718203品番MCRS-5×10-S
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法MM5×P0.8シルバー質量(g)26~33寸法L(mm)10取付長(mm)10形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB取付穴径(mm)M5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01718027
2019-06-29
用途: 旋盤 刃物台調整ネジ

工具無で締めこめるので便利です、シルバー色の写真がメッキ調に
見えるが、塗装である。

対象商品 : 01717975
2018-04-21
用途: ボール盤の位置決めレバーに
その他業種

ボール盤の位置決めレバーをこちらに交換しました。レバーの方が力を入れやすくて便利です。品質も良くてまた購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする