MIYOSHI(小西製作所)
プッシュオフクランプレバー PC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付部
めねじ
注文コード
01722087
品番
PC-12H-O
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
480
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M12×P1.75
歯数
30
色
オレンジ
質量(g)
190~250
寸法H(mm)
43
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
90
寸法t(mm)
17
寸法S(mm)
14
寸法D(Φmm)
27
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
寸法l(mm)
17
寸法T(mm)
45
寸法d(Φmm)
16
寸法H1(mm)
54
取付部
めねじ
寸法R(mm)
90
寸法H2(mm)
49
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
取付長(mm)
17
取付穴径(mm)
M12