※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
プッシュオフクランプレバー PCM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M5
取付部
めねじ
取付長(mm)
9
注文コード
01726454
品番
PCM-5-R
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付部・取付長
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M5×P0.8
色
レッド
寸法H(mm)
21
寸法l(mm)
4
寸法T(mm)
26
形状
L字形
歯数
24
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
23×30
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
30
寸法t(mm)
9
寸法S(mm)
9
寸法D(Φmm)
17
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
寸法d(Φmm)
9.1
寸法H1(mm)
23.5
取付部
めねじ
寸法R(mm)
30
寸法H2(mm)
19.5
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
取付長(mm)
9
取付穴径(mm)
M5