寸法D(Φmm)23寸法H(mm)27.5寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)33.5寸法R(mm)80寸法S(mm)12寸法T(mm)33寸法d(Φmm)13.8寸法l(mm)5寸法t(mm)14種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)14回し半径(mm)80材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数30色シルバー質量(g)115~150表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM10×P1.5