曜日別特売
PCSM-6NT-R プッシュオフクランプレバー PCSM MIYOSHI(小西製作所) 01733655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSM-6NT-R プッシュオフクランプレバー PCSM MIYOSHI(小西製作所) 01733655
PCSM-6NT-R プッシュオフクランプレバー PCSM MIYOSHI(小西製作所) 01733655

プッシュオフクランプレバー PCSM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6取付部めねじ貫通穴取付長(mm)9注文コード01733655品番PCSM-6NT-R
参考基準価格(税別)¥1,930販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(Φmm)17寸法H(mm)21寸法H1(mm)23.5寸法H2(mm)19.5寸法R(mm)30寸法S(mm)9寸法T(mm)26寸法d(Φmm)9.1寸法l(mm)4寸法t(mm)9種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ貫通穴取付穴径(mm)M6取付長(mm)9回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数24レッド質量(g)23~30表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする