曜日別特売
PCSS-10NT オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01735658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSS-10NT オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01735658
PCSS-10NT オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01735658

オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付部めねじ貫通穴取付長(mm)14注文コード01735658品番PCSS-10NT
参考基準価格(税別)¥6,440販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(Φmm)23寸法H(mm)27.5寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32.5寸法R(mm)80寸法S(mm)12寸法T(mm)33寸法d(Φmm)13.8寸法l(mm)5寸法t(mm)14種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ貫通穴取付穴径(mm)M10取付長(mm)14回し半径(mm)80材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)歯数30質量(g)115~150表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする