曜日別特売
PCSS-6×15 オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01735904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSS-6×15 オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01735904
PCSS-6×15 オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所) 01735904

オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M6取付部おねじ取付長(mm)15注文コード01735904品番PCSS-6×15
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(Φmm)17寸法H(mm)21寸法H1(mm)26寸法H2(mm)22寸法L(mm)15寸法R(mm)45寸法S(mm)9寸法T(mm)26寸法d(Φmm)9.1寸法l(mm)4寸法t(mm)9種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M6取付長(mm)15回し半径(mm)45材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)歯数24質量(g)28~35表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする