曜日別特売
PCSSM-4×10 オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM MIYOSHI(小西製作所) 01736796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCSSM-4×10 オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM MIYOSHI(小西製作所) 01736796
PCSSM-4×10 オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM MIYOSHI(小西製作所) 01736796

オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M4取付部おねじ取付長(mm)10注文コード01736796品番PCSSM-4×10
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法D(Φmm)17寸法H(mm)21寸法H1(mm)23.5寸法H2(mm)19.5寸法L(mm)10寸法R(mm)30寸法S(mm)9寸法T(mm)26寸法d(Φmm)9.1寸法l(mm)4寸法t(mm)9種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)10回し半径(mm)30材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)歯数24質量(g)23~30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM4×P0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする