SBR-2216 スプリングボディー SBR MIYOSHI(小西製作所) 01739727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBR-2216 スプリングボディー SBR MIYOSHI(小西製作所) 01739727
SBR-2216 スプリングボディー SBR MIYOSHI(小西製作所) 01739727

スプリングボディー SBR

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法l(mm)16
質量(g)0.13
内容量1個注文コード01739727品番SBR-2216
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
材質(ピン)鋼材SUM22L・ニッケルメッキ材質(バネ)ステンレスSUS301寸法d(mm)2.2(±0.05)寸法L(mm)7.8寸法l(mm)16寸法l1(mm)12、(N)2.2寸法l2(mm)10.5、(N)3質量(g)0.13仕様バネ定数(N/mm)0.53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする