SBR-3016 スプリングボディー SBR MIYOSHI(小西製作所) 01739754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBR-3016 スプリングボディー SBR MIYOSHI(小西製作所) 01739754
SBR-3016 スプリングボディー SBR MIYOSHI(小西製作所) 01739754

スプリングボディー SBR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法l(mm)16
質量(g)0.33
内容量1個注文コード01739754品番SBR-3016
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
材質(ピン)鋼材SUM22L・ニッケルメッキ材質(バネ)ステンレスSUS301寸法d(mm)3(±0.05)寸法L(mm)8.5寸法l(mm)16寸法l1(mm)13、(N)4.8寸法l2(mm)10.7、(N)8.4質量(g)0.33仕様バネ定数(N/mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする