※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
スプリングボディー SBR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法l(mm)
14
16
8
12
15
14
質量(g)
0.41
0.13
0.08
0.3
0.33
0.2
0.25
0.41
0.56
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01739788
品番
SBR-4014
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質(ピン)
鋼材SUM22L・ニッケルメッキ
材質(バネ)
ステンレスSUS301
寸法d(mm)
4(±0.05)
寸法L(mm)
8
寸法l(mm)
14
寸法l1(mm)
12、(N)5
寸法l2(mm)
9、(N)12.3
質量(g)
0.41
仕様
バネ定数(N/mm)2.45