曜日別特売
SCS-1015 スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所) 01740138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-1015 スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所) 01740138
SCS-1015 スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所) 01740138

スリットカラー SCS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)35
寸法D10
内容量1個注文コード01740138品番SCS-1015
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法d(mm)35外径(Φmm)35材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜質量(g)92六角穴付ボルトM6×16寸法D10種別スリット寸法F10寸法CC0.5寸法L15寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする