※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
スリットカラー SCS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
70
30
35
40
45
50
55
60
70
75
85
寸法D
40
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
45
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01740226
品番
SCS-4018
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法d(mm)
70
外径(Φmm)
70
材質
鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
347
六角穴付ボルト
M8×28
寸法D
40
種別
スリット
寸法F
26
寸法C
C1.0
寸法L
18
寸法M
M8×P1.25