曜日別特売
SCS-5022 スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所) 01740244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCS-5022 スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所) 01740244
SCS-5022 スリットカラー SCS MIYOSHI(小西製作所) 01740244

スリットカラー SCS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)85
寸法D50
内容量1個注文コード01740244品番SCS-5022
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
寸法d(mm)85外径(Φmm)85材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜質量(g)559六角穴付ボルトM10×35寸法D50種別スリット寸法F32寸法CC1.0寸法L22寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする