※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
スリットカラーステンレス SCS-sus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
40
30
35
40
45
50
55
60
70
寸法D
16
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01740305
品番
SCS-1615-SUS
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法d(mm)
40
外径(Φmm)
40
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
質量(g)
112
六角穴付ボルト
M6×18
寸法D
16
種別
スリット
寸法F
13
寸法C
C0.5
寸法L
15
寸法M
M6×P1.0