※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
セパレートカラー SCSS
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
30
30
35
40
45
50
55
60
70
75
85
寸法D
8
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
45
50
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01740366
品番
SCSS-0815
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法d(mm)
30
外径(Φmm)
30
材質
鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
52
六角穴付ボルト
M6×14
寸法D
8
種別
セパレート
寸法F
9
寸法C
C0.5
寸法L
15
寸法M
M6×P1.0