SCSS-1315 セパレートカラー SCSS MIYOSHI(小西製作所) 01740393

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCSS-1315 セパレートカラー SCSS MIYOSHI(小西製作所) 01740393
SCSS-1315 セパレートカラー SCSS MIYOSHI(小西製作所) 01740393

セパレートカラー SCSS

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)35
寸法D13
内容量1個注文コード01740393品番SCSS-1315
参考基準価格(税別)¥2,150販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法d(mm)35外径(Φmm)35材質鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜質量(g)75六角穴付ボルトM6×16寸法D13種別セパレート寸法F11寸法CC0.5寸法L15寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01740436
2015-05-22
用途: シャフトに
有限会社エイムクラブ

簡単に着けれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする