曜日別特売
SCSS-1215-SUS セパレートカラーステンレス SCSS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01740515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCSS-1215-SUS セパレートカラーステンレス SCSS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01740515
SCSS-1215-SUS セパレートカラーステンレス SCSS-sus MIYOSHI(小西製作所) 01740515

セパレートカラーステンレス SCSS-sus

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)35
寸法D12
内容量1個注文コード01740515品番SCSS-1215-SUS
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法d(mm)35外径(Φmm)35材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304質量(g)77六角穴付ボルトM6×16寸法D12種別セパレート寸法F11寸法CC0.5寸法L15寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01740524
2018-10-24
用途: 機械の改造工事に使用
株式会社東豊テクニカ製造業

本機械部品を展示用のマシンに取り付け好評を得ました。今後も使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする