※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
セパレートカラーステンレス SCSS-sus
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
35
30
35
40
45
50
55
60
70
寸法D
13
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01740524
品番
SCSS-1315-SUS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法d(mm)
35
外径(Φmm)
35
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
質量(g)
75
六角穴付ボルト
M6×16
寸法D
13
種別
セパレート
寸法F
11
寸法C
C0.5
寸法L
15
寸法M
M6×P1.0