※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
セパレートカラーステンレス SCSS-sus
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
70
30
35
40
45
50
55
60
70
寸法D
40
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01740594
品番
SCSS-4018-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
寸法d(mm)
70
外径(Φmm)
70
材質
(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304
質量(g)
331
六角穴付ボルト
M8×28
寸法D
40
種別
セパレート
寸法F
26
寸法C
C1.0
寸法L
18
寸法M
M8×P1.25