MIYOSHI(小西製作所)
クランプレバー(めねじ) SF
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
01742396
品番
SF-16-B
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
32
寸法H(mm)
44
寸法H1(mm)
72
寸法H2(mm)
79
寸法R(mm)
115
寸法S(mm)
18
寸法T(mm)
23
寸法d(Φmm)
23
寸法l(mm)
10.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
23
回し半径(mm)
115
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
歯数
26
色
ブラック
質量(g)
510~570
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
寸法M
M16×P2.0