SF-10H-S クランプレバー(めねじ) SF MIYOSHI(小西製作所) 01742624

クランプレバー(めねじ) SF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01742624品番SF-10H-S
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(mm)23寸法H(mm)43寸法H1(mm)64寸法H2(mm)70寸法R(mm)85寸法S(mm)14寸法T(mm)14寸法d(Φmm)16寸法l(mm)20種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)14回し半径(mm)85材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数22シルバー質量(g)210~240表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする