曜日別特売
SF-4H-B-6 クランプレバー(めねじ) SF--6 MIYOSHI(小西製作所) 01742913

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SF-4H-B-6 クランプレバー(めねじ) SF--6 MIYOSHI(小西製作所) 01742913
SF-4H-B-6 クランプレバー(めねじ) SF--6 MIYOSHI(小西製作所) 01742913

クランプレバー(めねじ) SF--6

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M4注文コード01742913品番SF-4H-B-6
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
寸法D(mm)14寸法H(mm)32寸法H1(mm)43寸法H2(mm)47寸法R(mm)45寸法S(mm)9寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法l(mm)14種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)9回し半径(mm)45材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数16ブラック質量(g)38~43表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM4×P0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01742798
2017-04-08
用途: 部品の取り付け時
EBE creation

可動ギヤの遊びが多く固定されない為、ぐらつきが大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする