曜日別特売
SFFL-10-S6 クランプレバーフラット(めねじ) SFFL--6 MIYOSHI(小西製作所) 01743708

クランプレバーフラット(めねじ) SFFL--6

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10注文コード01743708品番SFFL-10-S6
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
寸法MM10×P1.5歯数22シルバー質量(g)200~230寸法H(mm)33形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)85寸法S(mm)14寸法D(mm)23表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法l(mm)10寸法T(mm)14寸法d(Φmm)16寸法H1(mm)54取付部めねじ寸法R(mm)85材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)14取付穴径(mm)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする