寸法MM4×P0.7歯数16色ブラック質量(g)38~43寸法H(mm)32形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)45寸法S(mm)8寸法D(mm)14表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装寸法l(mm)14寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法H1(mm)43取付部めねじ寸法R(mm)45材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C取付長(mm)9取付穴径(mm)M4