曜日別特売
SFS-5-R ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS MIYOSHI(小西製作所) 01743972

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFS-5-R ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS MIYOSHI(小西製作所) 01743972
SFS-5-R ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS MIYOSHI(小西製作所) 01743972

ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M5注文コード01743972品番SFS-5-R
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法D(mm)14寸法H(mm)22寸法H1(mm)33寸法H2(mm)37寸法R(mm)45寸法S(mm)9寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法l(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)9回し半径(mm)45材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数16レッド質量(g)33~38表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB寸法MM5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする