※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ショートストロークプランジャー(軽荷重用) SP-S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
3
寸法S(mm)
1.5
注文コード
01746063
品番
SP-5-S
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・寸法S
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法M
M5×P0.8
ストローク(mm)
3
質量(g)
2.4
寸法d(mm)
2
寸法S(mm)
1.5
仕様
min./max.(N)2.0/9.8
寸法l(mm)
3
材質(ボディ)
鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)
寸法F
1
材質(ピン)
鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
寸法L
20