SP-12-S ショートストロークプランジャー(軽荷重用) SP-S MIYOSHI(小西製作所) 01746106

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-12-S ショートストロークプランジャー(軽荷重用) SP-S MIYOSHI(小西製作所) 01746106
SP-12-S ショートストロークプランジャー(軽荷重用) SP-S MIYOSHI(小西製作所) 01746106

ショートストロークプランジャー(軽荷重用) SP-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)5寸法S(mm)4注文コード01746106品番SP-12-S
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法MM12×P1.75ストローク(mm)5質量(g)17寸法d(mm)5.5寸法S(mm)4仕様min./max.(N)2.0/9.8寸法l(mm)5材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)寸法F2材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB寸法L30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする