※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
スプロケットアイドラーA型 SPB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
21
21
18
15
12
歯幅(mm)
4.3
4.3
7.2
8.7
11.6
14.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01746115
品番
SPB-35×21
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
4.3
歯数
21
軸穴径(Φmm)
20
材質
(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート
質量(g)
115
寸法L(mm)
12
寸法d1(Φmm)
42
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
寸法O.D.(mm)
69
寸法P.D.(mm)
63.91