※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
スプロケットアイドラーA型 SPB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
歯数
18
21
18
15
12
歯幅(mm)
7.2
4.3
7.2
8.7
11.6
14.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01746124
品番
SPB-40×18
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
種類
アイドラー
スプロケット形状
A形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
歯数
18
軸穴径(Φmm)
20
材質
(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート
質量(g)
205
寸法L(mm)
12
寸法d1(Φmm)
42
材質(ベアリング)
ベアリング鋼・6004ZZ
寸法O.D.(mm)
80
寸法P.D.(mm)
73.14