SPS-4 ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所) 01746368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPS-4 ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所) 01746368
SPS-4 ショートストロークプランジャーステンレス SPS MIYOSHI(小西製作所) 01746368

ショートストロークプランジャーステンレス SPS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1.5寸法S(mm)1.3注文コード01746368品番SPS-4
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法MM4×P0.7ストローク(mm)1.5質量(g)0.8寸法d(mm)1.5寸法S(mm)1.3仕様min./max.(N)4.5/16.0材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303寸法l(mm)1.5材質(ボディ)ステンレスSUS303寸法F0.6材質(ピン)ステンレスSUS303・窒化処理材質(バネ)ステンレスSUS631J寸法L15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする