曜日別特売
SR-5×20-S クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所) 01746894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SR-5×20-S クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所) 01746894
SR-5×20-S クランプレバー(おねじ) SR MIYOSHI(小西製作所) 01746894

クランプレバー(おねじ) SR

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード01746894品番SR-5×20-S
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
寸法D(mm)14寸法H(mm)22寸法H1(mm)33寸法H2(mm)37寸法L(mm)20寸法R(mm)45寸法S(mm)9寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法l(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M5取付長(mm)20回し半径(mm)45材質(本体)亜鉛ダイキャスト歯数16シルバー質量(g)33~38表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C寸法MM5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01747585
2019-05-30
用途: バイスの固定用に
その他業種

バイスの固定用ハンドルをこれに交換、より使いやすくなりました。

対象商品 : 01747698
2015-11-02
用途: 高さ調整の締付けクランプ
製造業

レバー位置が任意に調整できるので狭いスペースに最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする