※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
取付穴径(mm)
M4
取付長(mm)
10
注文コード
01764866
品番
SRSS-4×10
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
15
寸法D1(mm)
9
寸法H(mm)
21.5
寸法H1(mm)
32.5
寸法H2(mm)
36.5
寸法L(mm)
10
寸法R(mm)
40
寸法T(mm)
9
寸法d(Φmm)
10
寸法l(mm)
6.5
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M4
取付長(mm)
10
回し半径(mm)
40
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
歯数
16
質量(g)
33~38
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
寸法M
M4×P0.7