曜日別特売
SRSS-4H×15 オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所) 01765338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRSS-4H×15 オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所) 01765338
SRSS-4H×15 オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所) 01765338

オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M4取付長(mm)15注文コード01765338品番SRSS-4H×15
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(mm)15寸法D1(mm)9寸法H(mm)31.5寸法H1(mm)42.5寸法H2(mm)46.5寸法L(mm)15寸法R(mm)40寸法T(mm)9寸法d(Φmm)10寸法l(mm)16.5種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)15回し半径(mm)40材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)歯数16質量(g)38~43表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB寸法MM4×P0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする